曜日別特売
M3×90 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43822484

六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)90
90
50
24
36
37
38
55
60
65
70
80
85
95
100
14
16
18
20
25
30
35
40
3
4
6
10
12
15
45
7
9
13
28
32
75
130
140
5
105
110
115
120
125
135
145
8
22
ねじピッチ0.5
内容量1箱(200個)注文コード43822484品番M3×90
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
90
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
ステンレス
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
(最大)3
寸法V(mm)
(最大)0.3
寸法da(mm)
(最大)3.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.5
寸法ds(mm)
(最大)3
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする