EBC-Brakes British Made Kevlar(R)Organic FA Series Brake Pads to fit Front Left

UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種HYOSUNG、Comet 250 (2002-2002)、Comet 600 (2002-2002)KAWASAKI、ER-5 (1997-2000)、GPX 250 R (1987-1995)、GPX 400 R (1987-1987)、GPX 600 R (1988-1996)、GPX 750 R (1987-1989)、GPZ 400 R (1988-1988)、GPZ 500 S (1987-2001)、GPZ 900 R (1990-2002)、KL 650 (1989-1992)、KLE 250 (2000-2001)、KLE 250 A2 Anhelo (1995-1995)、KLE 250 A3 (1997-1997)、KLE 500 (1991-2007)、ZG 1000 (1994-2003)、ZL 400 (1994-1995)、ZL 600 (1995-1997)、ZR 1100 (1992-2002)、ZR 250 (1991-1995)、ZR 550 (1991-1993)、ZR 550 B4-B6 Zephyr (1994-1999)、ZR 750 C1-C5 Zephyr (1991-1995)、ZR 750 D1 Zephyr (1996-1998)、ZRX 400 (1994-1995)、ZX 1000 (1988-1990)、ZZ-R 400 (1990-1992)、ZZR 1100 (1990-1992)、ZZR 250 (1990-2001)、ZZR 600 (1990-1993)SUZUKI、DR 800 (1991-1995)、GS 500 (1989-1995)、GSF 250 (1992-1996)、GSF 400 (1991-1995)、GSX 1100 (1991-1996)、GSX 250 (1990-1998)、GSX 250 SSM Katana (1991-1991)、RG 125 UN Wolf (NF13E-Naked) (1992-1994)、SW-1 (1992-1992)、VX 800 (1990-1995) 注文コード43844930 品番FA129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合車種156種類から選べます 他の種類を見る
適合車種HYOSUNG、Comet 250 (2002-2002)、Comet 600 (2002-2002)KAWASAKI、ER-5 (1997-2000)、GPX 250 R (1987-1995)、GPX 400 R (1987-1987)、GPX 600 R (1988-1996)、GPX 750 R (1987-1989)、GPZ 400 R (1988-1988)、GPZ 500 S (1987-2001)、GPZ 900 R (1990-2002)、KL 650 (1989-1992)、KLE 250 (2000-2001)、KLE 250 A2 Anhelo (1995-1995)、KLE 250 A3 (1997-1997)、KLE 500 (1991-2007)、ZG 1000 (1994-2003)、ZL 400 (1994-1995)、ZL 600 (1995-1997)、ZR 1100 (1992-2002)、ZR 250 (1991-1995)、ZR 550 (1991-1993)、ZR 550 B4-B6 Zephyr (1994-1999)、ZR 750 C1-C5 Zephyr (1991-1995)、ZR 750 D1 Zephyr (1996-1998)、ZRX 400 (1994-1995)、ZX 1000 (1988-1990)、ZZ-R 400 (1990-1992)、ZZR 1100 (1990-1992)、ZZR 250 (1990-2001)、ZZR 600 (1990-1993)SUZUKI、DR 800 (1991-1995)、GS 500 (1989-1995)、GSF 250 (1992-1996)、GSF 400 (1991-1995)、GSX 1100 (1991-1996)、GSX 250 (1990-1998)、GSX 250 SSM Katana (1991-1991)、RG 125 UN Wolf (NF13E-Naked) (1992-1994)、SW-1 (1992-1992)、VX 800 (1990-1995)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする