M5×10 (-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43854176

(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1箱(800個)注文コード43854176品番M5×10
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする