大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
16
18
20
25
30
45
35
40
12
50
10
14
15
8
22
ねじピッチ
0.8
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43854291
品番
M5×50
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目