大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
16
18
20
25
30
45
35
40
12
50
10
14
15
8
22
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43854474
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
1.6
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目