大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
16
18
20
25
30
40
45
50
35
10
12
8
14
15
22
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43856434
品番
M10×18
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法a(mm)
2
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
7
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目