大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(350個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/8
W5/16
長さ(mm)
20
40
50
20
25
30
山数
16
12
16
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43860546
品番
3/8×20
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
16
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット