大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(105個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(80個)
1箱(45個)
1箱(75個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(85個)
1箱(65個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
30
30
30
25
100
120
130
140
150
20
35
45
50
55
65
75
80
90
40
60
70
85
160
180
190
200
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
15
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43867634
品番
M14×30
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
寸法S(mm)
22
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
メートル細目