大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
40
45
50
55
65
70
75
80
90
60
100
150
110
120
30
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
0.8
1
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43873173
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。