大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
55
100
20
30
35
40
45
70
85
90
25
50
65
110
140
150
75
80
130
120
160
95
10
12
15
8
16
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全177種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
43881451
品番
M16×60
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目