大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
55
55
55
105
110
115
120
125
130
30
35
50
60
65
70
75
80
85
100
40
45
90
95
140
150
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43949805
品番
M16×55
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
約21
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
16
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)18.2
ねじ山種類
メートル細目