曜日別特売
M16×130 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 43951047

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)130
130
125
150
100
105
120
135
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
110
45
95
ねじピッチ1.5
内容量1箱(20個)注文コード43951047品番M16×130
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
約21
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
16
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)18.2
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする