大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(650個)
1箱(200個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(230個)
1箱(400個)
1箱(120個)
ねじの呼び
3/8
1/2
1/4
3/4
3/8
5/16
5/8
7/16
山数
16
13
20
10
16
18
11
14
長さ(inch)
4
1
1-1/2
1-1/4
1-3/4
2
2-1/2
2-3/4
3-1/2
3-1/4
3-3/4
3/4
4
4-1/2
5
6
1/2
5/8
7/8
2-1/4
3
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43969956
品番
3/8×4"
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
長さ(inch)
4
山数
16
種別
-
材質
鉄
寸法H(mm)
6
表面処理
クローム
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-1/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)