大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
90
90
90
70
75
100
110
115
120
125
130
140
150
35
40
45
55
60
80
85
95
50
65
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43979914
品番
M16×90
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
色
黒
ねじ長さ(mm)
38
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目