曜日別特売
VV726-03Y-06U-Q V Series(VV726) SMC 43985253

V Series(VV726)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(03Y) 3/8 (裏) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(06U) 3/4 (U側)注文コード43985253品番VV726-03Y-06U-Q
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの種類(-) Rcシール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(03Y) 3/8 (裏) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(06U) 3/4 (U側)CE-対応品(Q) CE対応品パイロットエキゾースト(-) 集中排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする