曜日別特売
VVX210A03B V Series(VVX) SMC 43995446

V Series(VVX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気接続口径1/8注文コード43995446品番VVX210A03B
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
接続口径1/8連数3使用流体空気材質(ベース)(A) Alベース共通加圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする