曜日別特売
VVX210B05A V Series(VVX) SMC 43995823

V Series(VVX)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気接続口径1/4注文コード43995823品番VVX210B05A
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
接続口径1/4連数5使用流体空気材質(ベース)(B) Alベース共通加圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする