VVX211N-04-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211) SMC 43998334

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポートねじの種類(N) NPT注文コード43998334品番VVX211N-04-1
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数2ポートねじの種類(N) NPT接続口径(1) 1/8型式21連数4ベース(-) 共通加圧用追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする