VVX211FCF-04-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211) SMC 43998508

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX211)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ねじの種類(F) G注文コード43998508品番VVX211FCF-04-1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数2ねじの種類(F) G接続口径(1) 1/8材質(CF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: C37型式21連数4ベース(-) 共通加圧用追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする