SMC
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX221)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
注文コード
43999296
品番
VVX221F-04-1
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
接続口径
(1) 1/8
型式
22
連数
4
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード