曜日別特売
VVX221FSF-05-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX221) SMC 43999418

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX221)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポートねじの種類(F) G注文コード43999418品番VVX221FSF-05-1
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数2ポートねじの種類(F) G接続口径(1) 1/8材質(SF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: SUS型式22連数5ベース(-) 共通加圧用追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする