大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(3個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(4個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
60
65
70
95
80
110
115
120
125
140
30
35
40
45
50
55
75
85
90
105
130
135
150
160
170
190
200
25
180
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
1
1.25
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44017023
品番
M6×100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
18
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法da(Φmm)
(最小)6.8
ねじ山種類
メートル並目