大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(3個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(4個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
115
125
105
130
150
160
120
140
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
95
80
85
90
100
135
170
190
200
25
180
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
1
1.25
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44017041
品番
M6×110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
18
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法da(Φmm)
(最小)6.8
ねじ山種類
メートル並目