曜日別特売
M6×130 六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 44017084

六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)130
130
110
115
125
105
150
160
120
140
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
95
80
85
90
100
135
170
190
200
25
180
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード44017084品番M6×130
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
材質
ねじ長さ(mm)
24
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法da(Φmm)
(最小)6.8
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする