65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039855 品番TLP125LFP-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,450
販売価格(税別)
119,500

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー

付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書 ホワイト 質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830 出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179 入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 電池セル:21700/リン酸鉄 バッテリー電圧(V)3.2 保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。) LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅 バッテリー容量(mAh)18000(3000×6) USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2) 接続ポート【急速充電】3hでフル充電 充電可能本数6 充電端子AC 給電端子USB-A/USB-C ボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFF バッテリー容量(Wh)57.6
注意
※ご購入前に多摩電子工業のホームページにある適合表をご確認ください。
※適合状況検索ページ:https://tamadenco.co.jp/products/mobileTable.php?mode=search_1&keyword_item=TLP&hoge=

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする