守隨本店
守隨本店の はかり
守隨本店の 吊はかり
守隨本店の デジタル吊はかり
電子式吊り秤 ハンディコスモII
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(t)
0.5
注文コード
44063356
品番
0.5ACBP-RV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450,000
この商品は
ひょう量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t〜5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
ひょう量(t)
0.5
目量(kg)
0.2
種類
吊りはかり
表示形式
デジタル
電源
DC6V鉛式バッテリー
仕様
リモートビュー
精度
±0.05%(ひょう量値比)
表示
5桁LED
材質(ケース)
アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)
25
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約8
バッテリー稼動時間
約75時間
ひょう量単位
t
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。