電子式吊り秤 ハンディコスモII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(t)5 ひょう量(g)5000000 注文コード44063435 品番5ACBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340,000
この商品はひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t〜5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。

ひょう量(t)5 目量(kg)2 種類吊りはかり 表示形式デジタル 電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本 付属品バッテリーチャージャー 幅(mm)214 質量(kg)18.1 高さ(mm)476 質量(g)18100 奥行(mm)476 ひょう量(g)5000000 精度±0.05%(ひょう量値比) 表示5桁LED 目量(g)2000 材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール 文字高(mm)25 検定検定なし 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約8(バッテリーのみ) 電池使用時間(時間)バッテリー/乾電池持続時間:約75 / 約15 バッテリー稼動時間約75時間 ひょう量単位t
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする