EA638NR-11 8.0Ton沈みシャックル エスコ 44099433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8.0Ton沈みシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44099433
品番
EA638NR-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
¥10,800
材質
スチール(S25C)
寸法L(mm)
144
使用荷重(t)
8
寸法B(mm)
54
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする