SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ケーブル(ワイヤー)
SHIMANO(シマノ)の ブレーキワイヤー
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44100290
品番
IBTDN110A8
参考基準価格(税別)
¥19,613
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)
50(平均)
シリーズ
ULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)
7.4
バッテリー
内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)
0.5(3.7Wh)