BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44100317 品番IBTE8035LJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,995 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

BT-E8036と同じ外観
フレームのシルエットを損なわないデザイン
現行のBT-E8035と同じマウントを使用
長寿命性能
クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※
※EC-E8004を使用して充電時
蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持

適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80 スタンダード 質量(g)3.15(平均) シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ 定格電圧(V)36 充電可能回数1000(60%以上) 公称容量(Ah)14(504Wh)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする