SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車スプロケット
CS-R7000 11S カセットスプロケット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11-30T(11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T)
注文コード
44100405
品番
ICSR700011130
参考基準価格(税別)
¥6,784
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様
リアスピード :11
歯数
11-30T(11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T)
質量(g)
304(平均)
タイプ
HG-EV
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード