CS-R7000 11S カセットスプロケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 歯数12-25T(12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T) 注文コード44100430 品番ICSR700011225
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は歯数など4種類から選べます 他の種類を見る

多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション

仕様リアスピード :11 歯数12-25T(12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T) 質量(g)269(平均) タイプHG-EV シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする