CS-R9200-12 12S カセットスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数11-30T(11-12-13-14-15-16-17-19※-21※-24※-27※-30※T) 注文コード44100509 品番ICSR920012130
参考基準価格(税別)¥40,744 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は歯数など2種類から選べます 他の種類を見る

DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応

仕様リアスピード :12 歯数11-30T(11-12-13-14-15-16-17-19※-21※-24※-27※-30※T) 質量(g)223(平均) タイプHYPERGLIDE+ シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:2 ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:7 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする