※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
475-1605mmカメラ三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44105584
品番
EA759EX-40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
2
縮長(mm)
475
付属品
三脚ケース
仕様
20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ
段数
4段