※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44127099 品番EA940DM-104A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数4P 仕様2ピース端子台 サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする