※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの 端子台
エスコの スクリューレス端子台
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44127108
品番
EA940DM-105A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
極数
5P
仕様
2ピース端子台
サイズ
A:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm
定格
DC300V-10A
耐電圧
AC2000V(1分間)
定格適合電線
単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)
取得規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)
使用可能電線範囲
単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上