大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
75
80
90
95
100
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
115
125
130
150
55
70
105
110
120
140
10
12
14
18
22
ねじピッチ
2.0
1.5
1.75
2.0
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44132794
品番
M14×85
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
85
ねじピッチ
2.0
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
34