D-subコネクタ圧着型コンタクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10000個) 注文コード 44153945 品番 D02-22-26P-10000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

圧着式 高密度多芯型

種別リール状 形状ストレート 区分ピン 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)金めっき 電線被覆外径(mm)0.8〜1.0 コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)#26〜#28 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする