星光産業
星光産業の 自動車用収納用品
星光産業の 車用ティッシュカバー
レザーティッシュケース&ゴミ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201817
品番
EH-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッドレストに取付ける横型のテイッシュボックスと脱着式ゴミ箱のセットです。高級感のある本革調。
用途
車内の小物
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
355
奥行(mm)
35
注意
背もたれとヘッドレストが一体型のシートには使用出来ません。