ガゼルボストンバッグ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44202456 品番 G-202
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」から便利なシューズインタイプのボストンバッグが登場!大きな荷物も入れやすいラウンドファスナー、右側にはシューズインポケット、左側にメッシュオープンポケット、内側にファスナーポケット付き。ショルダーストラップ付きで肩がけにも対応。シンプルなデザインだからこそ様々なシーンで活躍します!

グレーデジカモ 質量(g)約525 容量(L)約35.6 混率(%)ポリエステル100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)28×49×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408619
2025-10-07
用途:
旅行
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

2度使用しただけで、中が朽ちて黒い物がボロボロと
2度と買いません

対象商品:
43408646
2024-12-14
用途:
旅行
サービス業

荷物が沢山入って、口も大きく開くので便利です。
肩から下げたりリュックにもなります。

対象商品:
43408628
2023-09-22
用途:
子供の体験合宿に

子供が泊まりがけの学校行事に参加するので購入しました。1泊から2泊するのにちょうど良いサイズだと思いました。シューズポケットもあるので上靴を持って行くのに便利です。購入してすぐはにおいがするので、早めに購入して陰干しとかすると良いかもしれません。変なにおいとかじゃなくて素材のにおいです。少し薄手なのでハードな使い方は注意したほうが良いと思います。

対象商品:
43408619
2023-06-20
用途:
陸上競技参加のための靴,衣服を運ぶために使用します.
教育・研究機関

このバッグには,競技用靴収納に適した大きな”小部屋”が装備されていることが嬉しいです.競技用靴の踵部分は,競技者にとって”命”ですので,それが保護されるバッグの構造に注目して購入を決めました.

対象商品:
43408637
2021-12-15
用途:
ポスティング作業に
株式会社マル 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポスティングをする際に、配布物を入れて何度か配布に回りました。
以前まではリュックや100均のトートバッグで行っていたのですが、容量や肩などの負担からボストンバッグに交換するために購入しました。
モノタロウさん以外でも近所のホームセンターなどのものも含めて数点、従業員に試していただきましたがこの製品が1、2度目には外側の生地がほつれかけており、その次に帰ってきたときにはバッグの体をしておらず、縫うかどうか迷ったものの、その時点でホームセンターで購入した同額品は一切の型崩れも起こしておらず、なんだったら以前から使っていた100均のトートバッグでさえまだ無事に使用されていました。

モノタロウさんは普段から利用いたしますが、ここ数年の間でこれほどまでに無駄な買い物をしたと思うことはありませんでした。
製品としての使用に耐えないような、低品質な製品が出回っていることはモノタロウさん側にとってもデメリットかと思われますが。。。

とにかく2度と買うことはないと明言できるほどの粗悪な製品でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする