※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径・使用流体・リード線取出方法
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
44278553
品番
VXE2220V-02N-5G1
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
型式
22
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード