※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(250本)
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(40本)
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(500本)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
80
15
35
45
85
95
20
25
30
55
60
65
70
100
40
50
75
80
90
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
44313631
品番
M6×80
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。