PA2106x220L F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44315655 PA2106x220L F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44315655 PA2106x220L F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44315655

パスカラート PA2106(両端金具F)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)21 長さL(mm)220 規格金具F/接続部:雌30°シート 注文コード44315655 品番PA2106x220L F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など311種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

長さL(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18 用途一般油圧配管用 ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)90 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 100 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)84 補強層2W 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/470 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33104732
2022-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社井手製作 様

包装・配送に問題ありませんでした。
対応にも問題無いと思います。
コスト、納期、品揃えともに助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33105064
2016-06-22
用途:
農機具修理
農・林・水産業

長さ指定が自由にでき、使った感じも純正と変わらず満足

2人が参考にしています
対象商品:
33104312
2016-01-14
用途:
油圧エンジン薪割り機配管

曲がり具合も良く使いやすい製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33104617
2021-10-10
用途:
建設機械のメンテナンス

太さは測ったのですが、コマツの機械の口金とはネジ山が合わず、調査不足でした。近くのホース屋さんで作り直してもらう事にします。

4人が参考にしています
対象商品:
33104766
2018-02-12
用途:
トラクター油圧配管として
農・林・水産業

メーカー純正品が、部品保持期間終了との事で購入しました。強度充分、問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33104312
2013-04-10
用途:
自家用 ミニホイルローダー

油圧配管(鋼管)が腐食しパーツを取り寄せるより一度使用してみようと思い購入しました 小さな曲げ半径にも対応でき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33104312
2018-03-13
用途:
油圧機器の修理部品・改造部品として。
株式会社オーレックス 様

パスカラートよりも古い名称のホースを使っていた。劣化が激しいので現行品に交換。
古いダイキン製油圧ユニットに強制空冷オイルクーラーを追加装備する際に、リリーフドレンラインにオイルクーラーを割り込ませる配管として使用。
しなやかで、ホースのフォーミングにも苦労せず、使いやすい。

対象商品:
33104014
2017-01-19
用途:
パッケージコンプレッサーの配管に使用!
自動車・二輪車・自転車関連業

購入したパッケージコンプレッサーがエア漏れしていたので、こちらの商品を購入して取付けましたが、耐圧性にも優れており、ブリヂストン製だから丈夫で信頼して使用することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする