曜日別特売
M10×470 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44319064

寸切 荒先(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM10
長さ(mm)470
470
105
115
125
135
145
155
160
165
170
175
180
185
190
200
210
215
220
225
230
240
245
250
260
265
270
275
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
390
400
410
430
440
450
460
480
490
500
520
530
540
550
560
570
580
590
600
150
130
140
195
205
235
255
280
380
420
510
100
110
120
30
35
45
55
70
75
80
85
90
95
60
65
50
ねじピッチ1.5
内容量1本注文コード44319064品番M10×470
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
470
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする