PA2112x3450L F+F パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44319916 PA2112x3450L F+F パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44319916 PA2112x3450L F+F パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44319916

パスカラート PA2112(両端金具F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)21 長さL(mm)3450 規格金具F/接続部:雌30°シート 注文コード44319916 品番PA2112x3450L F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など291種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

長さL(mm)3450 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)29.7 用途一般油圧配管用 ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)170 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 360 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)84 補強層2W 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/960 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする