大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
1箱(2本)
1箱(200本)
1箱(3本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(150本)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
25
25
25
15
20
120
130
140
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
95
105
115
30
70
90
100
110
125
135
145
150
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
44323465
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。