最高使用圧力(MPa)28
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)15.1
長さL(mm)4000
適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
用途一般油圧配管用
ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ
規格金具F/接続部:雌30°シート
六角対辺(mm)X:19、Y:17
最小曲げ半径(mm)70
金具両端F
質量(g/個)(金具F) 70
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)112
補強層2W
材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
質量(g/m)ホース/380
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃)
材質(内管)耐油性合成ゴム