曜日別特売
M16×185 寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂 44343135

寸切り 平先(ステンレス)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM16
長さ(mm)185
185
195
205
210
215
220
260
270
280
115
145
155
165
240
290
350
400
135
190
20
225
235
25
265
275
295
305
310
320
330
335
340
355
360
365
370
375
385
420
440
450
460
490
520
530
540
550
560
570
580
590
650
700
800
850
900
950
285
175
100
110
120
130
140
150
170
200
250
50
500
60
80
90
160
180
300
70
105
125
245
380
390
410
430
45
470
480
510
55
600
65
75
750
85
95
230
40
ねじピッチ2
内容量1本注文コード44343135品番M16×185
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
185
ねじピッチ
2
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44345621
2023-03-30
用途: 機械部品の加工品へ使用
加藤工業株式会社 様

価格および精度には、満足しております。
あと、ミルシートが発行出来れば、ベストです。

対象商品 : 44342654
2019-03-14
用途: アジャスターボルトとして

安価なのに質も良く大満足です。半分にカットして使用します。

対象商品 : 44346881
2017-04-30
用途: 自作五徳用
運輸・通信業

ちょうどM6 285mmを無加工で使えそうです。
3本を50mm間隔で両端をパイプとネジで固定すれば短め五徳になる予定です。
M4~6で400mmの物もあると嬉しいです。

対象商品 : 44346881
2017-02-10
用途: 自家消費
サービス業

寸法の種類が豊富にあり、切る手間が省けました。目に触れる部分に使用しましたが、ステンレスなので締まった感じでよい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする