曜日別特売

難削材加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)1.8逃げ角(°)7コーナー半径(mm)<0.2注文コード44371785品番CCGT040102MFP-PF PR1535
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質PR1535厚さ(mm)1.8材質(本体)PR1535穴径(Φmm)2.4内接円直径(Φmm)4.3勝手-コーナー半径(mm)<0.2穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする