曜日別特売

難削材加工用チップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.38逃げ角(°)11コーナー半径(mm)<0.4注文コード44371873品番TPGT090204MFP-PF PR1535
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質PR1535厚さ(mm)2.38材質(本体)PR1535穴径(Φmm)2.8内接円直径(Φmm)5.56勝手-コーナー半径(mm)<0.4穴の有無ありチップ形状正三角形穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする